6RU ロッドフックアップタイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55781452 6RU ロッドフックアップタイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55781452

ロッドフックアップタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ100 注文コード55781452 品番6RU
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
付属品M5ねじ 材質スチール クローム サイズ100 呼び寸法100 線材(mm)Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする