ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ロッドフックアップタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
200
注文コード
55781468
品番
6RU
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
M5ねじ
材質
スチール
色
クローム
サイズ
200
呼び寸法
200
線材(mm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応