ロッドフックアップタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ300 注文コード55781495 品番9RU
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
付属品M5ねじ 材質スチール クローム サイズ300 呼び寸法300 線材(mm)Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする