ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ロッドフックスロープ ブラケットタイプ6Φ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55781583
品番
6RU-6BS
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥599
¥
489
バスケットに入れる
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
付属品
抜止
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール
厚さ(mm)
(爪部鋼)3.0
色
クローム
線径(Φmm)
6
サイズ(mm)
(ダボ)Φ4×10
傾斜角度(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※抜け止めRPK・POS使用不可