大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
SUS316L ウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(67個)
注文コード
55781900
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
呼び径
3
寸法d(mm)
3
寸法k(mm)
1
寸法dk(Φmm)
6