5X15 3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス 大阪魂 55782338 5X15 3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス 大阪魂 55782338 5X15 3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス 大阪魂 55782338

3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18個) 注文コード55782338 品番5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

アウプリベット
頭部形状:ナベ、トラス
特長
1.操作が簡単で確実です。
2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。
3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3〜4秒でできます。
4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。
5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。
6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。
7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合)
主要用途
航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子

寸法H(mm)12 寸法t(mm)12.0〜13.0 寸法F(mm)2 取付穴径(Φmm)5.1 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする