ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
飾りボルト 10個入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
55782353
品番
M8A
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
色
クローム
用途
ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能)
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじサイズ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手パイプにRN加工必要