大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
B.R.フクイ(アルミ-アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(43個)
注文コード
55782365
品番
DAA-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
12.7
寸法H(mm)
1
下穴径(Φmm)
3.3〜3.4
寸法D(Φmm)
6.4
寸法G(mm)
6.4〜8.0
規格コード
45
寸法M(Φmm)
2
引張強度(kN)
0.91
寸法W(Φmm)
3.2
せん断強度(KN)
0.66