ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
飾りボルト 10個入り
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
色
APゴールド
注文コード
55782378
品番
M8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
APゴールド
用途
ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能)
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじサイズ
M8
注意
※相手パイプにRN加工必要