R-110GS 水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55782493 R-110GS 水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55782493

水平ガラス木棚ブラケット R-110GS

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55782493 品番 R-110GS
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

Rタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

呼び210 クローム 有効寸法(mm)217 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55782502
2022-09-22
用途:
ガラスショーケースの追加用
有限会社関根電機 様 (建設業・工事業)

取り付けしやすく取り外しもらくらくに行えてよかった。

対象商品:
55782466
2019-05-19
用途:
店舗の棚の追加に
メガネのサトウ 様 (卸売・小売業)

同じメーカーの部材を使用しているので、安心して使えます。抜け止付なので安全面でも良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする