3.8X50 クロメート (+)バンノウビスラッパ 大阪魂 55782670 3.8X50 クロメート (+)バンノウビスラッパ 大阪魂 55782670 3.8X50 クロメート (+)バンノウビスラッパ 大阪魂 55782670

クロメート (+)バンノウビスラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(70個) 注文コード 55782670 品番 3.8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。

サイズ3.8×50 寸法d(mm)8 寸法S(mm)23 ねじの呼びd3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする