2/22より値下げ!現場を応援
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
水平ガラス木棚ブラケット R-111GS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55782834
品番
R-111GS
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
値下げ
¥
659
バスケットに入れる
Rタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
呼び
450
寸法(mm)
457
色
クローム
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
EVA樹脂