曜日別特売
R-200GS 水平ガラス木棚ブラケット R-200GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55782965

水平ガラス木棚ブラケット R-200GS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び300寸法(mm)290注文コード55782965品番R-200GS
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)呼び300付属品クッション仕様先端ツメなし適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t寸法(mm)290クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)EVA樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする