水平ガラス木棚ブラケット R-200GS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び350 寸法(mm)340 注文コード55782974 品番R-200GS
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は呼び・寸法など27種類から選べます 他の種類を見る

Rタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

呼び350 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型) 付属品クッション 仕様先端ツメなし 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 寸法(mm)340 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)EVA樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:447

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする