ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
水平ガラス木棚ブラケット R-200GS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
150
寸法(mm)
140
注文コード
55782992
品番
R-200GS
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
Rタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
呼び
150
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)
付属品
クッション
仕様
先端ツメなし
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
寸法(mm)
140
色
Aニッケルサテン
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
EVA樹脂