ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
水平ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
350
注文コード
55783193
品番
A-11
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
350
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
サイズ
350
RoHS指令(10物質対応)
対応