水平ブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法450 注文コード55783218 品番A-11
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は呼び寸法など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法450 付属品クッション 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 クローム サイズ450 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする