ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
水平ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
100
注文コード
55783227
品番
A-202
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
100
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
サイズ
100
RoHS指令(10物質対応)
対応