水平ブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法270 注文コード55783288 品番A-202
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は呼び寸法など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法270 付属品クッション 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 クローム サイズ270 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする