水平ブラケットセフティタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55783367 品番 A-510S
在庫数量:残り41点
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) アウトレット
¥339279
呼び寸法300 付属品クッション 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 クローム サイズ300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5〜8
注意
※先端保護キャップは取り外すことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする