4SF 線材フック 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783385 4SF 線材フック 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783385

線材フック 10個入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 寸法(mm)60 注文コード55783385 品番4SF
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)60 ステンレス サイズ60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする