ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
線材フック 10個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
寸法(mm)
120
注文コード
55783403
品番
4SF
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
120
色
ステンレス
サイズ
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5〜8