大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
シルバー ビスコン(+)サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
サイズ
6×90
注文コード
55783458
品番
6X90X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
6×90
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
6.3
ドリル径(Φmm)
5.3〜5.5
寸法S(mm)
45
寸法P(mm)
1.8