Hバー用打ち込みナット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55783464 品番 32N
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)

寸法(mm)28 アルミ生地 ねじ規格M8(1.25P) 適合パイプHB-32 材質アルミダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※小ねじは別売です。
※打込みナットをたたいては入れる際は「当て木」等をして下さい。
※金槌で直接叩くと破損の可能性やパイプ本体を傷つける場合があります。
※方法がありますので逆に入れないで下さい。ハンガーブラケットが固定できなくなります。
※一度叩き込んだ打込み金具は、はずして再使用出来ません。(強度低下の為)
※固定ネジは、ドライバーなどでしっかり締めて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01808924
2024-06-05
用途:
パイプのエンドキャップとして
セイワシステム 様 (建設業・工事業)

パイプエンドで、末端にメスネジが付いているのを探していました。
とても叩き込みやすくぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
01808924
2023-01-07
用途:
自宅のジュースクローゼットにハンガー追加
製造業

ハンガーポールにはめ込む時、コレ入るのか?と心配しましたが、ハンマーで叩いたらピッタリ入りました。打ち込む際は、二度と抜けなくなるので、寸法確認してからはめ込む必要あります。あと、ハンマーで打ち込む時は、少しずつ打ち込み、カスも出ます。

3人が参考にしています
対象商品:
55783455
2023-01-30
用途:
車両の艤装
サービス業

素材が素材なので加工しやすく、容易にパイプ内にしっかりと
打ち込む事ができました。強度に関しては経過観察して期待
以上なら再度購入予定です。購入して良かったと思える商品でした。

対象商品:
55783464
2021-09-25
用途:
自作ハンガーに使用
その他業種

パイプに入れて、自作ハンガー製造に使用しました。
ちょっと入りずらいかな。

対象商品:
55783446
2021-08-28
用途:
パイプをボルトで固定
製造業

パイプに打ち込む際にうまく真っ直ぐ入っていかない。作業方法に問題があるかもしれないがもう少し打ち込みやすければ。

対象商品:
01808924
2020-10-15
用途:
棚のポールに
運輸・通信業

どこまで打ち込むかがわかりづらいです。
化粧ワッシャーは無くても大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする