4X20 シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂 55783485 4X20 シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂 55783485 4X20 シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂 55783485

シルバー ビスコン(+)サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(65個) サイズ4×20 注文コード55783485 品番4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4×20 寸法L(mm)20 寸法H(mm)2.2 寸法d(mm)4.2 ドリル径(Φmm)3.4〜3.5 寸法S(mm)全ねじ 寸法P(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする