ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
爪ボルト(ペッカー用) 10個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
55783525
品番
6TP
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
のみ寸14〜19限定
用途
ロコポイント系製品を、基礎支柱へ固定するためのジョイント用ネジ金具(ペッカーサポート用)
材質
スチール
厚さ(mm)
3.0t
色
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.0
サイズ(mm)
30
ねじサイズ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※NR-6取付不可