ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
爪付き傾斜ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
180
注文コード
55783543
品番
AG-201S
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
のみこみ寸法0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可
呼び
180
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)
(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)
傾斜角度(°)
(範囲)0〜9(10度間隔)
有効寸法(mm)
187
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(つまみ)
亜鉛ダイカスト製
材質(クッション)
EVA樹脂
注意
※抜け止め(RPK)使用不可
※シェルフホルダー(VH-10/11・VH-30/31とも)使用不可