AG-201S 爪付き傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783552 AG-201S 爪付き傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783552

爪付き傾斜ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び200 注文コード55783552 品番AG-201S
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る

のみこみ寸法0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可

呼び200 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付) 傾斜角度(°)(範囲)0〜9(10度間隔) 有効寸法(mm)207 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製 材質(クッション)EVA樹脂
注意
※抜け止め(RPK)使用不可
※シェルフホルダー(VH-10/11・VH-30/31とも)使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする