ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
帆立インサイドパイプ受け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55783717
品番
HIP
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
付属品
はね上止
適合
Φ12×20mm専用
材質
スチール
寸法(mm)
275
色
クローム
サイズ
275
呼び寸法
275
RoHS指令(10物質対応)
対応