HIP 帆立インサイドパイプ受け ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783735 HIP 帆立インサイドパイプ受け ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783735

帆立インサイドパイプ受け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55783735 品番 HIP
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
付属品はね上止 適合Φ12×20mm専用 材質スチール 寸法(mm)375 クローム サイズ375 呼び寸法375 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする