HIP 帆立インサイドパイプ受け ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783823 HIP 帆立インサイドパイプ受け ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783823

帆立インサイドパイプ受け

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55783823 品番 HIP
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
付属品はね上止 適合Φ12×20mm専用 材質スチール 寸法(mm)425 APゴールド サイズ425 呼び寸法425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする