MO-L 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783927 MO-L 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783927 MO-L 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783927 MO-L 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783927 MO-L 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783927

木棚押さえ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55783927 品番MO-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

のみ寸0〜4限定

APゴールド 材質スチール 適合厚さ(mm)(木棚)20〜25 厚さ(mm)3 呼び2025 ねじサイズM5 ねじピッチ(mm)0.8 材質(クッション)EVA樹脂 用途サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの内々独立仕様用、木棚板押さえ金具
注意
※ペッカー取付不可
※MO-RとMO-Lは併用必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする