ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
木棚押さえ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55783954
品番
MO-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
のみ寸0〜4限定
色
クローム
材質
スチール
適合厚さ(mm)
(木棚)26〜35、(ガラス厚・フラット)5〜8
厚さ(mm)
3
呼び
2635
ねじサイズ
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質(クッション)
EVA樹脂
用途
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの内々独立仕様用、木棚板押さえ金具
注意
※ペッカー取付不可
※MO-RとMO-Lは併用必要
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55783954
MO-R
75074284
MON-R
木棚用押さえ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1個
¥
219
税込
¥
241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です