MO-R 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783963 MO-R 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783963 MO-R 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783963 MO-R 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783963 MO-R 木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783963

木棚押さえ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55783963 品番MO-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

のみ寸0〜4限定

Aニッケルサテン 材質スチール 適合厚さ(mm)(木棚)20〜25 厚さ(mm)3 呼び2025 ねじサイズM5 ねじピッチ(mm)0.8 材質(クッション)EVA樹脂 用途サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの内々独立仕様用、木棚板押さえ金具
注意
※ペッカー取付不可
※MO-RとMO-Lは併用必要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55783963 MO-R 75074275 MON-R 木棚用押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 木棚用押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする