MY1B32-900AZ-M9BAL-X417W メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-9 SMC 55783996

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-9

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 注文コード55783996 品番MY1B32-900AZ-M9BAL-X417W
参考基準価格(税別)¥97,570 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は作動方式・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど65種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする