5.5X90X63 SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55784027 5.5X90X63 SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55784027 5.5X90X63 SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55784027

SUS410 (+)コースラッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)90 注文コード55784027 品番5.5X90X63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法L・内容量15種類から選べます 他の種類を見る

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)9 寸法S(mm)63 ねじ径d5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55784027 5.5X90X63 42491556 M6×40 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 1箱(100個) 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする