R-032W/033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55784137 R-032W/033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55784137 R-032W/033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55784137 R-032W/033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55784137 R-032W/033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55784137 R-032W/033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55784137

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55784137 品番 R-032W/033W
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

Rタイプブラケットのみ寸0〜4対応
自動ロック式抜け止め標準装備

クローム 呼び200 全長(mm)203.5 耐荷重(2ヶ当り)(kg)- 爪数2 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
DIY
その他業種

安いのに高見えで大満足です。
ロックもしっかりかかり、他社製品に比べても安心感が違います。
最初からロイヤルにしておけばよかったです。

対象商品:
55784155
2025-06-08
用途:
建設業・工事業

高級かんがあり、丈夫です。取り付け作業も簡単。ただ、価格が高めです。

1人が参考にしています
対象商品:
55784155
2025-02-15
用途:
車庫の棚作り

簡単に設定出来、高さも簡単に変えられるので便利です。

対象商品:
55784137
2024-04-16
用途:
リフォーム
吉田工務店 様 (建設業・工事業)

とーーーーーーーーーーーーーーーーーーーってもよい

対象商品:
55784137
2023-11-17
用途:
玄関の物置棚として
その他業種

今まではA-33/32を使用していましたが、こちらの安い方を見つけたので試しに購入してみました。ロックは別に必要じゃないけど、こちらにして特に困ることもなさそうなのでこれからはこちらを選ぶことにしようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55784112
2023-12-27
用途:
小さい棚
その他業種

サイズがいろいろ有って便利です。
ホームセンターに行って、サイズが無かったりして無駄に時間を使わなくて済む。

対象商品:
55784146
2023-11-29
用途:
自宅の棚作り
建設業・工事業

板をビスで固定するだけで棚になるので
非常に使いやすいです。

対象商品:
55784146
2023-05-05
用途:
本棚
自動車・二輪車・自転車関連業

ロック機能付きで開示

も楽チン。ピッカピカ、メッキで質感goob

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする