木棚用傾斜ブラケット 左右セット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55784487 品番 AL-55S/56S
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Aタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)

寸法(mm)307、244.5 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0 クローム 呼び300 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°)0〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
注意
※抜け止めはRPKに限り使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55784462
2024-01-26
用途:
壁面の靴入れ

玄関横の壁面に靴のストック棚を作る時に使用します。
店舗でも使用できる強度があり、角度も調整できるので我が家でな定番のアイテムになっています。

対象商品:
55784462
2023-12-26
用途:
棚板取り付け金物
有限会社千鳥台 巧房 様 (製造業)

うまく角度が好きなところで、止めれて、とても良い金物

対象商品:
55784478
2020-06-29
用途:
車内の棚用
その他業種

九州の方が、使用してるのを見て、使いたくホームセンター・ネットを探したが、見つからずやっとモノタロウで見つけた。車内で、折りたたみが出来広く使える。

対象商品:
55784453
2021-01-19
用途:
本の陳列棚用
建設業・工事業

ホームセンターではなかなか見つからないので助かりました。

対象商品:
55784496
2018-12-04
用途:
狭小な賃貸マンションのクツ置きとして
株式会社内装屋ドットcom 様 (建設業・工事業)

自由な角度で調整できるのであらゆる場面で使いたいと思います。

対象商品:
55784453
2018-06-13
用途:
店舗木棚受け
猿沢商店街 ふじや 様 (卸売・小売業)

開店部分は、波型のギザギザの金属で切って会ってしっかりと止まり、滑ることがなく、きれいに整形しているので、使い勝手が良いが、波型のギザギザの関係で5度刻みくらいの調節幅で、5度以内の範囲はできないのが、難点。

対象商品:
55784453
2018-05-13
用途:
店舗木棚受け
猿沢商店街 ふじや 様 (卸売・小売業)

角度0度から調節できると書いていたので3度くらいの小さい角度で調節してみたが、実際はギアになっており5度刻みくらいあって、思っていた角度で使うことができず、水平のブラケットと同じ使い方になってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする