曜日別特売
HUNK-66-D-A OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス 55784812

 

HUNK-66-D-A OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス 55784812
HUNK-66-D-A OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス 55784812
HUNK-66-D-A OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス 55784812

OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ランプの種類カーボンファイバーランプ
内容量1台注文コード55784812品番HUNK-66-D-A
参考基準価格(税別)¥920,000販売価格(税込)¥835,780
販売価格(税別)
759,800

ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。
高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。
省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。

仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 30A電気容量(kW)6電源コード(m)10ランプ1.0kW×6本プラグ3P(アース付き)ランプの種類カーボンファイバーランプタイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲1368(W)×790(H)mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき18,000/税込19,800
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする