曜日別特売
LAMP-C ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス 55784828

LAMP-C ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス 55784828
LAMP-C ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス 55784828
LAMP-C ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス 55784828

ヒータップ ヒーター交換用ランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ランプの種類近赤外線クリアランプ
内容量1本注文コード55784828品番LAMP-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。
用途に応じて4種類のランプがあります。
近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。
近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力
中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。
カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。
有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。

用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。ランプの種類近赤外線クリアランプ有効長(mm)600危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする