4X50(80イリ SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック 大阪魂 55785908 4X50(80イリ SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック 大阪魂 55785908 4X50(80イリ SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック 大阪魂 55785908

SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55785908 品番 4X50(80イリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,919
販売価格(税別)
2,654
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 寸法d(mm)8 寸法L2(mm)40 ねじ径d4 入数80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする