大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の ボードアンカー
SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55785978
品番
6X50(50イリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,963
販売価格(税別)
¥
3,603
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
12
寸法L2(mm)
40
ねじ径d
6
入数
50