K0-22 3.0X22 D7 ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂 55786136 K0-22 3.0X22 D7 ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂 55786136 K0-22 3.0X22 D7 ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂 55786136

ユニクロ ヤマヒロ ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(144個) 注文コード 55786136 品番 K0-22 3.0X22 D7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.0×22 寸法L(mm)22 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)7 寸法S(mm)全ねじ 寸法P(mm)1.1 ねじの呼びd3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする