大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ヤマヒロ ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(88個)
注文コード
55786179
品番
S32 3.5X32 D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.5×32
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.5
ねじの呼びd
3.5