大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ヤマヒロ ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(26個)
注文コード
55786240
品番
S75 4.2X75 D8.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.2×75
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
8.5
寸法S(mm)
45
寸法P(mm)
1.6
ねじの呼びd
4.2