大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
シルバー ビスピタ サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
20
入数
80
下穴ドリル径(mm)
4.3〜4.5
注文コード
55787701
品番
5X25X20(80P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・入数・下穴ドリル径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法L2(mm)
20
入数
80
サイズ(d×L1)(mm)
5×25
下穴ドリル径(mm)
4.3〜4.5