6X45X40(35P シルバー ビスピタ サラ 大阪魂 55787737 6X45X40(35P シルバー ビスピタ サラ 大阪魂 55787737 6X45X40(35P シルバー ビスピタ サラ 大阪魂 55787737

シルバー ビスピタ サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40 入数35 下穴ドリル径(mm)5.3〜5.7 注文コード55787737 品番6X45X40(35P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
この商品は寸法L・入数・下穴ドリル径など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)40 寸法d(mm)12 寸法L2(mm)39 入数35 サイズ(d×L1)(mm)6×45 下穴ドリル径(mm)5.3〜5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする