大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
シルバー ビスピタ サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
入数
30
下穴ドリル径(mm)
5.3〜5.7
注文コード
55787755
品番
6X60X40(30P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・入数・下穴ドリル径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
12
寸法L2(mm)
39
入数
30
サイズ(d×L1)(mm)
6×60
下穴ドリル径(mm)
5.3〜5.7