大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の ボードアンカー
SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55788690
品番
4X50(80イリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,919
販売価格(税別)
¥
2,654
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
7
寸法L2(mm)
40
ねじ径d
4
入数
80