6X65(45イリ SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック 大阪魂 55788760 6X65(45イリ SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック 大阪魂 55788760 6X65(45イリ SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック 大阪魂 55788760

SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55788760 品番 6X65(45イリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,963
販売価格(税別)
3,603
長さ(mm)65 寸法L(mm)65 寸法d(mm)10 寸法L2(mm)55 ねじ径d6 入数45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする